ROSSINI - RSSDRC109DA LED PANEL BIANCO 30W IP40 4000K CRI90 UG - DRC109DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 30 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
625 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421665242
Artikelnummer
RSSDRC109DA
Herstellernummer
DRC109DA
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
30 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Dimmung DALI:
ja
Schlagfestigkeit:
IK03
Fassung:
sonstige
Blendbegrenzung (UGR):
19
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
1195 mm
Breite:
295 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Leuchtenlichtausbeute:
120...120 lm/W


