ROSSINI - RSSDRC012 LED PANEL BIANCO 25W 120° IP40 4000K CRI - DRC012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 25 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
625 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421581238
Artikelnummer
RSSDRC012
Herstellernummer
DRC012
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
25 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Fassung:
sonstige
Blendbegrenzung (UGR):
19
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
595 mm
Breite:
595 mm
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3


