Startseite

ROSSINI - RSSDRC005FR FRAME PER DRACMA 300x1200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1195 mm

  • Breite - 295 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421553976

Artikelnummer

RSSDRC005FR

Herstellernummer

DRC005FR

Hersteller

RSS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

1195 mm

Breite:

295 mm

Höhe:

10 mm

Panel LED rettangolare (300x1200mm) con cornice in alluminio verniciato bianco e diffusore in polistirene con schermo microprismato (per la versione UGR .