Startseite

ROSSINI - RSSDRC003DIM LED PANEL BIANCO MICROPRISMATO 40W 120° - DRC003DIM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 40 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

929 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421557868

Artikelnummer

RSSDRC003DIM

Herstellernummer

DRC003DIM

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

40 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Fassung:

sonstige

Blendbegrenzung (UGR):

19

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

595 mm

Breite:

595 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

ja

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Panel LED quadrato - 600x600mm - o rettangolare - 300x1200mm, 300x600mm - con cornice in alluminio verniciato bianco e diffusore in polistirene con schermo microprismato per la versione UGR<19. Cornice in plastica per la versione STANDARD. Apparecchio adalta efficienza luminosa, flicker free. Proposto in due gradazioni di colore, 3000K e 4000K, con UGR<19 per installazione in ambienti con videoterminali, nella versione con CRI>90 per uffici pubblici e per il settore retail) e nella versione on/off, 0-10V push dimm e DALI con alimentatore LED incluso da installare in remoto. Installabile ad incasso in controsoffitti a pannelli (modulare 600x600mm) con struttura a vista e, con gli appositi accessori da ordinare separatamente, a sospensione, a plafone, ad incasso in cartongesso, in battuta o in appoggio, tranne la versione STANDARD. Disponibile kit di emergenza (3 ore) da ordinare come accessorio.