ROSSINI - RSSDRC001MT SOSP.PER DRACMA 60X60 - 30 1,5MT0X1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 1500 mm
Höhe - 44 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421553952
Artikelnummer
RSSDRC001MT
Herstellernummer
DRC001MT
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
1500 mm
Höhe:
44 mm
Durchmesser:
16 mm
Kit sospensione per DRACMA LED 600x600 e 300x1200.