ROSSINI - RSSDRC001FR FRAME PER DRACMA 600x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 595 mm
Breite - 595 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421553969
Artikelnummer
RSSDRC001FR
Herstellernummer
DRC001FR
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
595 mm
Breite:
595 mm
Höhe:
10 mm
Panel LED quadrato (600x600mm) con cornice in alluminio verniciato bianco e diffusore in polistirene con schermo microprismato (per la versione UGR .