ROSSINI - RSSDOL201N INCASSO NERO 7W 2700/4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...6500 K
Max. Systemleistung - 7 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8015421655939
Artikelnummer
RSSDOL201N
Herstellernummer
DOL201N
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...6500 K
Max. Systemleistung:
7 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
GX53
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Leuchtmittel:
ja
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Außendurchmesser:
160 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89