Startseite

ROSSINI - RSSDIS003MA APPLIQUE/PLAFONIERA MARRONE E27 IP54 - DIS003MA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 15 W

  • Gehäusefarbe - braun

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - E27

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

395 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421594856

Artikelnummer

RSSDIS003MA

Herstellernummer

DIS003MA

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

15 W

Gehäusefarbe:

braun

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

244 mm

Breite:

93 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

244 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Apparecchio a parete e plafone da esterno (IP54) con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusoe in vetro satinato. Disponibile in quattro finiture (bianco, grigio, antracite e marrone). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.