ROSSINI - RSSDIS003B APPLIQUE/PLAFONIERA BIANCA E27 IP54 - DIS003B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 15 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - E27
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
261 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421597154
Artikelnummer
RSSDIS003B
Herstellernummer
DIS003B
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
15 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
244 mm
Breite:
93 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
244 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2


