ROSSINI - RSSDAS106OR SOSPENSIONE LED 3K NERO 26W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Max. Systemleistung - 15 W
Fassung - sonstige
Durchmesser - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421676088
Artikelnummer
RSSDAS106OR
Herstellernummer
DAS106OR
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Max. Systemleistung:
15 W
Fassung:
sonstige
Durchmesser:
16 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
220...240 V
Höhe/Tiefe:
1695 mm
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100