Startseite

ROSSINI - RSSDAS105OR SOSPENSIONE ORIZZONTALE ORO LED 26W IP20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Max. Systemleistung - 26 W

  • Fassung - sonstige

  • Länge - 1528 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421676040

Artikelnummer

RSSDAS105OR

Herstellernummer

DAS105OR

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Max. Systemleistung:

26 W

Fassung:

sonstige

Länge:

1528 mm

Durchmesser:

16 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100