ROSSINI - RSSDAS104B SOSPENSIONE ORIZZ.LED 3K BIANCO 18W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Max. Systemleistung - 18 W
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015421675982
Artikelnummer
RSSDAS104B
Herstellernummer
DAS104B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Max. Systemleistung:
18 W
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
sonstige
Länge:
1228 mm
Durchmesser:
16 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100