ROSSINI - RSSDAS102TI APPLIQUE TITANIO LED 9W IP20 3000K CRI90 - DAS102TI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 9 W
Gehäusefarbe - Titan
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
261 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421675937
Artikelnummer
RSSDAS102TI
Herstellernummer
DAS102TI
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
9 W
Gehäusefarbe:
Titan
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
875 mm
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Außendurchmesser:
16 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
70 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5


