Startseite

ROSSINI - RSSDAS102B APPLIQUE BIANCA LED 9W IP20 3000K CRI90 - DAS102B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 9 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

261 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421675906

Artikelnummer

RSSDAS102B

Herstellernummer

DAS102B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

9 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

875 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Außendurchmesser:

16 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

70 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Lampada a sospensione, a soffitto, da parete e da terra con sorgente LED (3000K), CRI>90 per un'ottima resa cromatica, dimmerabile, dal design semplice ed essenziale che bene si adatta a qualsiasi tipo di ambiente. Struttura in trafila di alluminio, diffusore in PMMA opale per una luce omogenea e dettagli in metallo. Installabile ad altezze variabili per creare diverse composizioni a seconda dello spazio da illuminare, cavo regolabile. Le dimensioni ridotte della piantana e la sua capacità di illuminare in modo diffuso, continuo ed uniforme la rende ideale sia per spazi minimi e angoli, che per spazi con grandi ampiezze. Disponibile in quattro finiture (bianco, nero, oro, titanio). In abbinamento alla serie, i faretti Argo nella stesse finiture. La versione a parete è orientabile di 180° per una luce d'ambiente diffusa sofisticata, gradevole e non invasiva. Adatta anche per installazioni sopra specchi, quadri e per ambienti bagno, grazie al grado di protezione IP54 e alla sua alta resa cromatica.