ROSSINI - RSSDAS101N APPLIQUE NERA LED 6W IP54 3000K CRI90 - DAS101N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 6 W
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
173 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421675876
Artikelnummer
RSSDAS101N
Herstellernummer
DAS101N
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
6 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
630 mm
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Außendurchmesser:
16 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
58 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm


