ROSSINI - RSSDAI408 STRIP LED 5M 16.8W/MT 3000K 2200LM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1000 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 5000 mm
Breite - 8 mm
Farbwiedergabeindex CRI - 90-100
Packung
1 ST
EAN
8015421680016
Artikelnummer
RSSDAI408
Herstellernummer
DAI408
Hersteller
RSS
Lichtstrom je Meter:
1000 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
5000 mm
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Strip LED flessibile in bobina da 5mt con possibil it? di sezione come indicato sulla scheda tecnicadi ciascun prodotto. Fornita con nastro adesivo 3M sul retro, che permette un fissaggio rapido e resistente sui profili in alluminio. Disponibile in v arie potenze e tecnologie: da 4,8W/mt a 16,8W/mt,Tunable White, RGB, RGB + White, COB, 230V (vedere sezione controllo della luce per sistemi di alimentazione e controllo, anche con protocollo CASAMBI per creazione di diversi scenari luminosi). Dispo nibile anche in versione Neon Flex per realizzare curve sinuose anche in esterno (IP67).