Startseite

ROSSINI - RSSDAI406 STRIP LED 5M 9.6W/MT 4000K 1350 LM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Breite - 8 mm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421679966

Artikelnummer

RSSDAI406

Herstellernummer

DAI406

Hersteller

RSS

Lichtstrom je Meter:

1000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

5000 mm

Breite:

8 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Strip LED flessibile in bobina da 5mt con possibil it? di sezione come indicato sulla scheda tecnicadi ciascun prodotto. Fornita con nastro adesivo 3M sul retro, che permette un fissaggio rapido e resistente sui profili in alluminio. Disponibile in v arie potenze e tecnologie: da 4,8W/mt a 16,8W/mt,Tunable White, RGB, RGB + White, COB, 230V (vedere sezione controllo della luce per sistemi di alimentazione e controllo, anche con protocollo CASAMBI per creazione di diversi scenari luminosi). Dispo nibile anche in versione Neon Flex per realizzare curve sinuose anche in esterno (IP67).