Startseite

ROSSINI - RSSD.20072-1 DIFFUSORE TRASPARENTE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421543762

Artikelnummer

RSSD.20072-1

Herstellernummer

D.20072-1

Hersteller

RSS

Lichtverteilung:

symmetrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Länge:

2000 mm

Raster gelocht:

nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Profilo in alluminio estruso per alloggiare stripLED, fornito in lunghezza 2000mm, sezionabile. Disponibile in due differenti profondit? e tre finiture (bianco, allumino e nero). Prodotto versatile per le diverse applicazioni (da completare con i vari kit di installazione): a parete/plafone, angola re, incasso rasato (per struttura in cartongesso)e incasso. Da completare con diffusore in policarb onato opale, trasparente o nero.