ROSSINI - RSSCUV003N SOSPENSIONE LED 45W 3K NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Max. Systemleistung - 45 W
Gehäusefarbe - schwarz
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015421681327
Artikelnummer
RSSCUV003N
Herstellernummer
CUV003N
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Max. Systemleistung:
45 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
sonstige
Länge:
540 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
220...240 V
Höhe/Tiefe:
280 mm
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89