Startseite

ROSSINI - RSSCUV003ARS SOSPENSIONE LED 45W ARG. SAT.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4500...4500 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Max. Systemleistung - 45 W

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421680627

Artikelnummer

RSSCUV003ARS

Herstellernummer

CUV003ARS

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4500...4500 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Max. Systemleistung:

45 W

Gehäusefarbe:

Silber

Fassung:

sonstige

Länge:

540 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

220...240 V

Höhe/Tiefe:

280 mm

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampada da soffitto, sospensione e parete LED (3000-4500K) dal design sinuoso e tondeggiante. Strutt ura disponibile nella finitura argento satinato enero opaco con rosone in tinta. Il LED integrato permette di creare un'atmosfera confortevole che va lorizza gli spazi e gli arredi.