ROSSINI - RSSCUV002N PLAFONIERA NERA LED 39W IP20 3000K CRI80 - CUV002N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 39 W
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
179 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421681310
Artikelnummer
RSSCUV002N
Herstellernummer
CUV002N
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
39 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
400 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
370 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm


