ROSSINI - RSSCRI003OTN APPLIQUE IN VETRO OTTANIO E14 IP20 - CRI003OTN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 60 W
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Glas
Fassung - E14
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.448 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421656912
Artikelnummer
RSSCRI003OTN
Herstellernummer
CRI003OTN
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
60 W
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Glas
Fassung:
E14
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
380 mm
Breite:
200 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
320 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2


