ROSSINI - RSSCRI001OTN SOSP. 8 LUCI IN VETRO OTTANIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 60 W
Gehäusefarbe - sonstige
Fassung - E14
Durchmesser - 840 mm
Werkstoff des Gehäuses - Glas
Packung
1 ST
EAN
8015421656837
Artikelnummer
RSSCRI001OTN
Herstellernummer
CRI001OTN
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
60 W
Gehäusefarbe:
sonstige
Fassung:
E14
Durchmesser:
840 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Glas
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
8
Nennspannung:
220...240 V
Höhe/Tiefe:
750 mm
Schutzklasse:
I