ROSSINI - RSSCOR014N SOSPENSIONE 3XGU10 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 50 W
Gehäusefarbe - schwarz
Fassung - GU10
Durchmesser - 50 mm
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8015421668212
Artikelnummer
RSSCOR014N
Herstellernummer
COR014N
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
50 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
GU10
Durchmesser:
50 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Nennspannung:
220...240 V
Höhe/Tiefe:
300 mm
Schutzklasse:
I