Startseite

ROSSINI - RSSCOR003N SOPENSIONE METALLO LACCATO 5 LUCI

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSCOR003N SOPENSIONE METALLO LACCATO 5 LUCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - GU10

  • Durchmesser - 50 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421535286

Artikelnummer

RSSCOR003N

Herstellernummer

COR003N

Hersteller

RSS

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

GU10

Durchmesser:

50 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Pendellänge:

1200...1200 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

5

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

320 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Sospensione e applique con struttura a forma di cono (luce indiretta per l’applique, diretta per lasospensione) realizzata in metallo laccato nei col ori bianco opaco e nero opaco. Particolari e cavoelettrico, rivestito in tessuto, in tinta con il c orpolampada. La sospensione viene proposta nella versione singola e con rosone per cadute multipleda tre o cinque elementi (agganci a soffitto inclusi). Portalampada GU10 che consente di montare lampadina alogena o LED. 5x35W. GU10