Startseite

ROSSINI - RSSCOR001OTS SOPENSIONE METALLO OTT.SAT. 1 LUCE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Gehäusefarbe - Messing

  • Fassung - GU10

  • Durchmesser - 50 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421668243

Artikelnummer

RSSCOR001OTS

Herstellernummer

COR001OTS

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

50 W

Gehäusefarbe:

Messing

Fassung:

GU10

Durchmesser:

50 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Nennspannung:

220...240 V

Höhe/Tiefe:

300 mm

Schutzklasse:

I

Sospensione a 1, 3 o 5 luci con struttura a formadi cono realizzata in metallo laccato in tre finiture (bianco, nero e oro satinato). Particolari e c avo elettrico, rivestito in tessuto, in tinta conil corpo lampada. Proposta nella versione singola, conkit decentramento a tre o cinque elementi, oppure con rosone lineare da tre elementi. Soluzione disponibile anche per binario SQUASH, SQUASH PRO e GROOVE EVO. Portalampada GU10 che consente di m ontare lampadina LED.