Startseite

ROSSINI - RSSCON001B APPARECCHIO A BINARIO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421558353

Artikelnummer

RSSCON001B

Herstellernummer

CON001B

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

54 mm

Höhe/Tiefe:

148 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Länge:

90 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore orientabile disponibile nella versionead incasso, a parete e plafone con proiettore singolo, doppio o triplo, a binario trifase GROOVE evo e YEN BINARIO, a binario monofase SQUASH e SQUASH PRO. Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in metallo. Disponibile in tre finiture (bianco, grigio, nero). Il design unico, compatto ed essenziale di Manuka ? stato studiato appositamente per unire estetica e funzionalit?: con un semplice gesto il corpo in alluminio del proiettore arretra scoprendo la lampadina, permettendo ne una facile, veloce e sicura sostituzione.