Startseite

ROSSINI - RSSCOL101B PLAFONIERA IN VETRO FUSIONE E27 IP20 31C - COL101B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 75 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Glas

  • Fassung - E27

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.330 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421658695

Artikelnummer

RSSCOL101B

Herstellernummer

COL101B

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

75 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

310 mm

Breite:

65 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lampada a soffitto con attacco E27 dal design moderno che richiama le morbide forme di una foglia. Diffusore in vetro fusione extrachiaro con venature in rilievo. Montatura e rosone in metallo cromato.