Startseite

ROSSINI - RSSCHO007B PLAFONIERA QUADRATA BIANCA LED 48W IP20 - CHO007B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 48 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.160 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421571253

Artikelnummer

RSSCHO007B

Herstellernummer

CHO007B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

48 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

600 mm

Breite:

600 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

85 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampada a soffitto e a sospensione a LED (3000K) in metallo verniciato. Grazie al suo semplice design si adatta perfettamente ad ogni stile e ambiente, intramontabile la forma tonda ed esclusiva la forma quadrata. Il diffusore in metacrilato consente un'ottima diffusione della luce. La versione a soffitto ha una struttura in metallo bianca continua nella parte centrale dando un effetto di estrema pulizia del prodotto. E' disponibile in due dimensioni e relative potenze, e in due finiture (bianco e nero).