ROSSINI - RSSCHO003N PLAFONIERA TONDA NERA LED 30W IP20 3000 - CHO003N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 30 W
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
625 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421654703
Artikelnummer
RSSCHO003N
Herstellernummer
CHO003N
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
30 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Außendurchmesser:
450 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
85 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


