Startseite

ROSSINI - RSSCHO001N SOSPENSIONE LED 3K NERO 36W ALLUMIN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3200 lm

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Durchmesser - 600 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421571208

Artikelnummer

RSSCHO001N

Herstellernummer

CHO001N

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3200 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Durchmesser:

600 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Pendellänge:

1200...1200 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

110 mm

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Lampenleistung:

36...36 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampada a soffitto e a sospensione a LED (3000K) in metallo verniciato. Grazie al suo semplice design si adatta perfettamente ad ogni stile e ambiente, intramontabile la forma tonda ed esclusiva la forma quadrata. Il diffusore in metacrilato consente un'ottima diffusione della luce. La versione a soffitto ha una struttura in metallo bianca continua nella parte centrale dando un effetto di estremapulizia del prodotto. E' disponibile in due dimensioni e relative potenze, e in due finiture (bianco e nero).