Startseite

ROSSINI - RSSC.73-100 CONDUTTORE 2X1,5+CAVO ACCIAIO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Ader-Zahl - 2

  • Farbe - Edelstahl

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421310746

Artikelnummer

RSSC.73-100

Herstellernummer

C.73-100

Hersteller

RSS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Ader-Zahl:

2

Farbe:

Edelstahl

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse160mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED). Corpi illuminanti da posizionare secondo le esigenze di installazione in estruso di all uminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) ediffusore in policarbonato. Disponibili in versione luce diffusa, monoemissione o biemissione o a sp ot con corpo illuminante orientabile su due assi.LED disponibile in due gradazioni (3000K e 4000K).