Startseite

ROSSINI - RSSBUB002BGX53 PLAFONIERA 3 ELEMENTI BIANCA GX53 IP20 - BUB002BGX53

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 9 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - GX53

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

261 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421656301

Artikelnummer

RSSBUB002BGX53

Herstellernummer

BUB002BGX53

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

9 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GX53

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

645 mm

Breite:

360 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

30 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Lampada da soffitto e da parete, struttura ovale in pressofusione di alluminio (spessore 1mm) verniciata a polveri nel colore bianco opaco. Proposta in diverse misure con due, tre o quattro portalampada. Cablata con attacco GX53 che consente di montare lampadina LED.