ROSSINI - RSSBTT005B APPLIQUE BIEMISSIONE BIANCA LED 58W IP20 - BTT005B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...4000 K
Max. Systemleistung - 54 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schlagfestigkeit - IK10
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.160 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421693504
Artikelnummer
RSSBTT005B
Herstellernummer
BTT005B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
2700...4000 K
Max. Systemleistung:
54 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schlagfestigkeit:
IK10
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
565 mm
Breite:
100 mm
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
30 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6


