ROSSINI - RSSBTT002N APPLIQUE BIEMISSIONE NERA LED 36,5W IP20 - BTT002N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...4000 K
Max. Systemleistung - 36.5 W
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
179 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421675760
Artikelnummer
RSSBTT002N
Herstellernummer
BTT002N
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
2700...4000 K
Max. Systemleistung:
36.5 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
285 mm
Breite:
100 mm
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
30 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm


