Startseite

ROSSINI - RSSBTT002B APPLIQUE BIEMISSIONE BIANCA LED 36,5W IP - BTT002B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...4000 K

  • Max. Systemleistung - 36.5 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

757 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421675753

Artikelnummer

RSSBTT002B

Herstellernummer

BTT002B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

2700...4000 K

Max. Systemleistung:

36.5 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Länge:

285 mm

Breite:

100 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

30 mm

Lampada a parete a LED con CCT settabile (2700K-3000K-4000K), monoemissione e biemissione. Struttura in alluminio e diffusore opale in policarbonato per una luce diffusa, ideale per illuminare spazi di medio-grandi dimensioni. Disponibile in tre diverse lunghezze e relative potenze, nelle finiture bianco, nero e oro a seconda dei modelli.