Startseite

ROSSINI - RSSBTT001B APPLIQUE MONOEMISSIONE BIANCA LED 25W IP - BTT001B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...4000 K

  • Max. Systemleistung - 25 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

625 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421675777

Artikelnummer

RSSBTT001B

Herstellernummer

BTT001B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

2700...4000 K

Max. Systemleistung:

25 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

285 mm

Breite:

100 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

30 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000...1000 lm

Lampada a parete a LED con CCT settabile (2700K-3000K-4000K), monoemissione e biemissione. Struttura in alluminio e diffusore opale in policarbonato per una luce diffusa, ideale per illuminare spazi di medio-grandi dimensioni. Disponibile in tre diverse lunghezze e relative potenze, nelle finiture bianco, nero e oro a seconda dei modelli.