Startseite

ROSSINI - RSSBOX002B APPLIQUE MONOEMISSIONE BIANCA GU10 IP65 - BOX002B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 7 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - GU10

  • Länge - 76 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

173 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421653911

Artikelnummer

RSSBOX002B

Herstellernummer

BOX002B

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

7 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Länge:

76 mm

Breite:

69 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

93 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Apparecchio a parete per esterno (IP65) monoemissione o biemissione. Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura dalla linea molto compatta ed elegante, in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Disponibile in trefiniture (bianco, grigio e antracite). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con brriera anticondensa.