ROSSINI - RSSBOX001AN APPLIQUE BIEMISSIONE ANTRACITE GU10 IP65 - BOX001AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 7 W
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - GU10
Länge - 76 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
173 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421653881
Artikelnummer
RSSBOX001AN
Herstellernummer
BOX001AN
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
7 W
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU10
Länge:
76 mm
Breite:
69 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
162 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2


