Startseite

ROSSINI - RSSBOR004B APPLIQUE BIEMISSIONE BIANCA LED 6W 50 - - BOR004B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 3 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

123 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421594818

Artikelnummer

RSSBOR004B

Herstellernummer

BOR004B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

3 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

90 mm

Breite:

43 mm

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

125 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Apparecchio LED a parete per esterno (IP54). Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Alimentatore LED integrato. Disponibile nella versione piatta monoemissione con installazione a parete sul lato lungo, nella versione verticale biemissione con installazione a parete sul lato corto. Disponibile in due finiture e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.