ROSSINI - RSSBOR004AN APPLIQUE BIEMISSIONE ANTRACITE LED 6W 50 - BOR004AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 3 W
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
123 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421594825
Artikelnummer
RSSBOR004AN
Herstellernummer
BOR004AN
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
3 W
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
90 mm
Breite:
43 mm
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
125 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


