Startseite

ROSSINI - RSSBOR003AN APPLIQUE MONOEMISSIONE ANTRACITE LED 3W - BOR003AN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 3 W

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

173 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421594801

Artikelnummer

RSSBOR003AN

Herstellernummer

BOR003AN

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

3 W

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

40 mm

Breite:

65 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

88 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Apparecchio LED a parete per esterno (IP54). Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Alimentatore LED integrato. Disponibile nella versione piatta monoemissione con installazione a parete sul lato lungo, nella versione verticale biemissione con installazione a parete sul lato corto. Disponibile in due finiture e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.