Startseite

ROSSINI - RSSBIR008 KIT ATTACCO A SOFFITTO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 27 mm

  • Durchmesser - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421562824

Artikelnummer

RSSBIR008

Herstellernummer

BIR008

Hersteller

RSS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Höhe:

27 mm

Durchmesser:

35 mm

Kit attacco a soffitto. In poliammide. Fissaggio con viti. Permette di fissare i moduli direttamente a soffitto