ROSSINI - RSSBIR003 SISTEMA LINEARE BIANCO G13 120 IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8015421563517
Artikelnummer
RSSBIR003
Herstellernummer
BIR003
Hersteller
RSS
Apparecchio monoemissione con attacco G13 per soli tubi LED, applicabile a soffitto o a sospensione (mediante appositi accessori da ordinare separatamente) con possibilitÓ di configurazione in linea fino a 3000W tramite giunti (accessori da ordinare separatamente). Struttura cilindrica in alluminio estruso. Diffusore in policarbonato opale con fissaggio a scatto che permette di ottenere un grado di protezione IP40. Predisposto con il cablaggio universale (vedere schema di cablaggio). 30W. L=1680 mm