Startseite

ROSSINI - RSSBIR002 APPARECCHIO PER TUBO LED 1X18 WATT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421563500

Artikelnummer

RSSBIR002

Herstellernummer

BIR002

Hersteller

RSS

Apparecchio monoemissione con attacco G13 per soli tubi LED, applicabile a soffitto o a sospensione (mediante appositi accessori da ordinare separatamente) con possibilitÓ di configurazione in linea fino a 3000W tramite giunti (accessori da ordinare separatamente). Struttura cilindrica in alluminio estruso. Diffusore in policarbonato opale con fissaggio a scatto che permette di ottenere un grado di protezione IP40. Predisposto con il cablaggio universale (vedere schema di cablaggio). 20W. L=1380 mm