Startseite

ROSSINI - RSSBEN001N APPLIQUE NERA LED 27W IP20 2700K CRI80 - BEN001N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Max. Systemleistung - 27 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

625 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421543205

Artikelnummer

RSSBEN001N

Herstellernummer

BEN001N

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Max. Systemleistung:

27 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

275 mm

Breite:

140 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

22 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampada da parete a luce indiretta di forma squadrata con sorgente LED integrata (2700K), dimmerabile. Struttura in alluminio ad alto spessore lavorato dal pieno verniciato a polveri. Disponibile in due finiture: bianco e nero.