Startseite

ROSSINI - RSSBAL001 SOSPENSIONE VETRO DECORO FILI ARG.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 500 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Glas

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421534432

Artikelnummer

RSSBAL001

Herstellernummer

BAL001

Hersteller

RSS

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

E27

Durchmesser:

500 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Pendellänge:

1200...1200 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada a sospensione, a soffitto in vetro curvato bianco satinato, con serigrafie che creano un gioco di trasparenze, facendo emergere una trama a cerchi concentrici. Particolari in metallo cromato per la versione a soffitto, cavo di sospensione e rosone bianchi per la versione a sospensione. Attac co E27 che consente di montare lampadine LED.