Startseite

ROSSINI - RSSBAC002 FARETTO AD INCASSO IN EMERGENZA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Schlagfestigkeit - IK04

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421589968

Artikelnummer

RSSBAC002

Herstellernummer

BAC002

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP42

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK04

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzklasse:

III

Fassung:

sonstige

Außendurchmesser:

85 mm

Apparecchio LED di emergenza ad alta luminosit? ad incasso applicabile a parete o a soffitto. Dimens ioni contenute, quasi invisibile in condizioni distand by in ricarica. Disponibile in due dimensioni con relative potenze e raggio di azione. Idealep er altezze di installazione fino a 6 metri.