Startseite

ROSSINI - RSSAXI407N APPLIQUE NERA GU10 2X50W IP20 - AXI407N

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSAXI407N APPLIQUE NERA GU10 2X50W IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 100 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - GU10

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421697441

Artikelnummer

RSSAXI407N

Herstellernummer

AXI407N

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

100 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

65 mm

Außendurchmesser:

55 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

200 mm

Lampada a parete biemissione, da lettura orientabile testa letto, a plafone, a sospensione singola o a tre elementi con rosone lineare, a tre, cinque e sette elementi con rosone tondo, per binario trifase GROOVE evo, 48V YAKI evo, monofase SQUASH e SQUASH PRO. Disponibile con attacco LED (3000K), GU10 o E27 a seconda dei modelli. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza, proposto in quattro finiture: bianco, nero, oro e titanio.