ROSSINI - RSSAXI407B APPLIQUE BIANCA GU10 2X50W IP20 - AXI407B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 100 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - GU10
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8015421697434
Artikelnummer
RSSAXI407B
Herstellernummer
AXI407B
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
100 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU10
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
65 mm
Außendurchmesser:
55 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
200 mm


